Legrand - Plaque à balai IP43 pour coffret Altantic métal largeur 600mm ou 800mm - 032946

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - brosse

  • largeur - 800 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - apprêté

  • estampages - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060329464

Réf. Sonepar

00001032946

Réf. Fournisseur

032946

Marque

Legrand

modèle:

brosse

largeur:

800 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

apprêté

estampages:

Oui

Plaque d'ajour à balai IP43 pour entrées de câbles pour coffret Altantic métal largeur 600mm ou 800mm

Les Atouts de l'article:

Plaque d'ajour à balai IP43 Entrées de câbles pour coffret Altantic métal largeur 600mm ou 800mm et équipements 19pouces Passage 385mm x 30mm