Legrand - Plaque à embouts - pour coffrets XL3160 isolant - 020071

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 510 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060200718

Réf. Sonepar

00001020071

Réf. Fournisseur

020071

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

aveugle

largeur:

150 mm

hauteur:

510 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Oui

Plaque à embouts pour coffrets XL³160 isolants avec 2 embouts Ø4mm à Ø32mm et 22 embouts Ø4mm à Ø20mm - largeur 515mm, profondeur 150mm - plastique gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Plaque à embouts pour coffret XL³160 isolant 2 x Ø4mm à Ø32mm et 22 x Ø4mm à Ø20mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.