Legrand - Plaque à embouts - pour gamme XL3400 - isolant - 020171

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
largeur - 600 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
estampages - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060201715
Réf. Sonepar
00001020171
Réf. Fournisseur
020171
Marque
Legrand
modèle:
aveugle
largeur:
600 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Oui
épaisseur:
150 mm
Plaque à embouts pour XL³400 isolants avec 2 embouts Ø4mm à Ø32mm et 22 embouts Ø4mm à Ø20mm - largeur 600mm, profondeur 150mm - plastique gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Plaque à embouts pour coffret et armoire XL³400 isolant Composée de :- 2xØ4mm à 32mm- 22xØ4mm à 20mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Les Atouts de l'article:
Plaque à embouts pour coffret et armoire XL³400 isolant Composée de :- 2xØ4mm à 32mm- 22xØ4mm à 20mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


