Legrand - Plaque à joint mousse IP43 - armoire Altis métal prof. 400mm mini, larg. 1000mm - 048166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
largeur - 824 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060481667
Réf. Sonepar
00001048166
Réf. Fournisseur
048166
Marque
Legrand
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
824 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
292 mm
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Plaque à joint mousse IP43 Pour armoire Altis métal :- largeur 1000mm- profondeur ≥ 400mm Composée de 2 plaques à joint mousse d'étanchéité 25mm x 30mm Livrée avec visserie et joint
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



