Legrand - Plaque avec 2 ventilateurs 230V~ 3U pour gestion thermique baies LCS3 19pouces - 046487


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 482 mm
hauteur - 133 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060464875
Réf. Sonepar
00001046487
Réf. Fournisseur
046487
Réf. Commerciale
Legrand
flux volumique, à soufflage libre:
180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
482 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
2
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
puissance nominale:
36 W
finition CEM:
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Oui
numéro RAL:
7016
Les Atouts de l'article:
Câble d'alimentation de 2,5m - 230VA
Gris anthracite RAL7016
Plaque avec 2 ventilateurs - 3U
Pour gestion thermique des baies et baies serveur 19pouces LCS³
Se fixe aux entrées de câbles 19pouces
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables