Legrand - Plaque avec 4 ventilateurs, thermostat analogique et 1 prise 2P+T pour Linkeo DC - 446901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 0.025 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension - AC
largeur - 409 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972027700
Réf. Sonepar
00001202770
Réf. Fournisseur
446901
Marque
Legrand
flux volumique, à soufflage libre:
0.025 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
220...220 V
type de tension:
AC
largeur:
409 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
380 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP20
nombre de ventilateurs:
4
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
220...220 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
8 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
50 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
4 ventilateurs et fonctions de thermostat analogique 2P+E franco belge shuko 230V~ On/off Câblage intérieur complet
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.


