Legrand - Plaque Céliane Laqué 3 postes - finition Ivoire - 066623

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970447456

Réf. Sonepar

00001044769

Réf. Fournisseur

066623

Marque

Legrand

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

beige

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

6

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

232 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

8.5 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

53.6 mm

Plaque de finition Céliane Collection Laqué 3 postes finition Ivoire avec système de rattrapage des défauts du mur

Les Atouts de l'article:

Plaque de couleur Céliane 3 postes Collection Laqué : des teintes au naturel, un design épuré pour un intérieur tout en nuances et en charme Finiton Ivoire Montage horizontal ou vertical A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.