Legrand - Plaque Céliane Poudré 4 à 5 modules - finition Argile - 066715

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970448453

Réf. Sonepar

00001044878

Réf. Fournisseur

066715

Marque

Legrand

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

5

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

161 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

8.5 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Plaque de finition Céliane Collection Poudré 4 à 5 modules finition Argile avec système de rattrapage des défauts du mur

Les Atouts de l'article:

Plaque de couleur Céliane 4 modules et 5 modulesA associer à un support universel Batibox, un enjoliveur Céliane et aux mécanismes :- référence 067355 : prise RJ45 avec enrouleur- référence 067086 : variateur toutes charges dimmables- référence 067402 : thermostat programmable d'ambiance- référence 067412 : programmateur d'ambiance fil pilote pour 3 zones de chauffage- référence 067159 : prise rasoir- 5x067001 : va-et-vient- 5x067031 : poussoir- référence 067133 : prise de courant à manipulation facile avec enjoliveur blanc- référence 067134 : prise de courant à manipulation facile avec enjoliveur finition Titane Collection Poudré : des modèles au chic intemporel qui créent une touche d'inspiration pour votre intérieur Finiton Argile Montage horizontal ou vertical

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.