Legrand - PLAQUE DE FINITION ARTEOR 1 CARRE MODULE SCHUKO GRAPHITE - 576552

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - PLAQUE DE FINITION ARTEOR 1 CARRE MODULE SCHUKO GRAPHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245065765526

Réf. Sonepar

00001576552

Réf. Fournisseur

576552

Marque

Legrand

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

92 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

8 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm