Legrand - PLAQUE DE FINITION ARTEOR 2X2 MODULES CARRE BRONZE SOMBRE - 571593


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - bronze
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971249479
Réf. Sonepar
00001124947
Réf. Fournisseur
571593
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
bronze
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
157 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
8 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm