Legrand - PLAQUE DE FINITION ARTEOR 4 CARRE MODULE GOLD BRASS - 576270

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245065762709

Réf. Sonepar

00001576270

Réf. Fournisseur

576270

Marque

Legrand

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

or

traitement de la surface:

brossé

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

157 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

8 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm