Legrand - Plaque de finition couvercle métal laiton inox - boite de sol std 12/18 modules - 088049

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - laiton

  • longueur dimension d'encastrement - 264 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 0 mm

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970755490

Réf. Sonepar

00001075950

Réf. Fournisseur

088049

Marque

Legrand

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

laiton

longueur dimension d'encastrement:

264 mm

largeur dimension d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

68 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

1

matériau du boîtier/corps:

laiton

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

8 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Oui

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

154 mm

longueur externe:

248 mm

Plaque de finition pour couvercle métal pour boite de sol version standard 12 modules ou 18 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition laiton brut brossé

Les Atouts de l'article:

Plaque de finition pour couvercle métal 12 modules ou 18 modules Finition laiton brut brossé Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)