Legrand - Plaque de finition - couvercle métal laiton inox - boite de sol std 8/12 modules - 088048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - laiton
longueur dimension d'encastrement - 264 mm
largeur dimension d'encastrement - 0 mm
diamètre d'encastrement - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970755476
Réf. Sonepar
00001075949
Réf. Fournisseur
088048
Marque
Legrand
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
laiton
longueur dimension d'encastrement:
264 mm
largeur dimension d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement min.:
68 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
matériau du boîtier/corps:
laiton
avec évidement pour revêtement de sol:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
8 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Oui
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
diamètre externe:
0 mm
largeur externe:
116 mm
longueur externe:
248 mm
Les Atouts de l'article:
Plaque de finition pour couvercle métal 8 modules ou 12 modules Finition laiton brut brossé Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)



