Legrand - Plaque de finition inférieure pour rack référence 046406 - 046415

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque de finition inférieure pour rack référence 046406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plancher

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 267 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 593 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464158

Réf. Sonepar

00001046415

Réf. Fournisseur

046415

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

plancher

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

267 mm

matériau:

métal

largeur:

593 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

280 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Plaque de finition inférieure métallique pour rack référence 046406 - finition de la partie inférieure du rack et protection contre la poussière

Les Atouts de l'article:

Plaque de finition inférieure pour rack référence 046406 Plaque métallique assurant une finition de la partie inférieure du rack, ainsi qu'une protection contre la poussière Les côtés des plaques se plient facilement pour permettre une arrivée directe des câbles dans le canal des montants 19pouces

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).