Legrand - Plaque de finition inférieure pour rack référence 046407 - 046416


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plancher
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 413 mm
matériau - métal
largeur - 593 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464165
Réf. Sonepar
00001046416
Réf. Fournisseur
046416
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
plancher
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
413 mm
matériau:
métal
largeur:
593 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
426 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Plaque de finition inférieure pour rack référence 046407 Plaque métallique assurant une finition de la partie inférieure du rack, ainsi qu'une protection contre la poussière Les côtés des plaques se plient facilement pour permettre une arrivée directe des câbles dans le canal des montants 19pouces
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).