Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Plaque de finition inox - boite de sol affleurante 12/18 modules - 088146

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - boîte sur-sol

  • nombre d'ouvertures simples - 0

  • nombre d'ouvertures doubles - 0

  • technique d'installation - autre

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970756220

Réf. Sonepar

00001088146

Réf. Fournisseur

088146

Marque

Legrand

application:

boîte sur-sol

nombre d'ouvertures simples:

0

nombre d'ouvertures doubles:

0

technique d'installation:

autre

type de fixation:

autre

longueur de la plaque de recouvrement:

257 mm

nombre d'ouvertures triples:

0

nombre d'ouvertures CEE/Perilex:

0

nombre d'ouvertures carrées:

0

nombre d'ouvertures rondes:

0

nombre d'ouvertures ovales:

0

plaque obturatrice:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

adapté à un champ d'inscription:

Non

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

Plaque de finition inox brossé pour couvercle métal pour boite de sol version affleurante 12 modules ou 18 modules - épaisseur 15mm - fixation par bandes adhésives pré-collées

Les Atouts de l'article:

Plaque de finition pour couvercle métal 12 modules ou 18 modules Finition inox brossé Epaisseur 15mm parfaitement adaptée au couvercle Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)