Legrand - Plaque de finition inox boite de sol version affleurante 8/12 modules - 088145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - boîte sur-sol
nombre d'ouvertures simples - 0
nombre d'ouvertures doubles - 0
technique d'installation - autre
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970756206
Réf. Sonepar
00001075980
Réf. Fournisseur
088145
Marque
Legrand
application:
boîte sur-sol
nombre d'ouvertures simples:
0
nombre d'ouvertures doubles:
0
technique d'installation:
autre
type de fixation:
autre
longueur de la plaque de recouvrement:
257 mm
nombre d'ouvertures triples:
0
nombre d'ouvertures CEE/Perilex:
0
nombre d'ouvertures carrées:
0
nombre d'ouvertures rondes:
0
nombre d'ouvertures ovales:
0
plaque obturatrice:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
adapté à un champ d'inscription:
Non
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
Les Atouts de l'article:
Plaque de finition pour couvercle métal 8 modules ou 12 modules Finition inox brossé Epaisseur 15mm parfaitement adaptée au couvercle Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)



