Legrand - Plaque de finition inox pour boite de sol ronde 12 modules ou 20 modules - 088144

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - autre

  • longueur dimension d'encastrement - 190 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 182 mm

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970756183

Réf. Sonepar

00001075979

Réf. Fournisseur

088144

Marque

Legrand

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

autre

longueur dimension d'encastrement:

190 mm

largeur dimension d'encastrement:

182 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

7.15 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

protection de la surface du boîtier:

autre

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

8 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Oui

adapté à un canal noyé:

Non

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

180.5 mm

longueur externe:

188.5 mm

Plaque de finition inox brossé épaisseur 8mm pour boite de sol ronde 12 modules ou 20 modules - fixation par bandes adhésives pré-collées

Les Atouts de l'article:

Plaque de finition pour boîte de sol ronde Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle Finition inox brossé Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)