Legrand - Plaque de finition laiton pour boite de sol version affleurante 8 ou 12 modules - 088148

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - autre

  • longueur dimension d'encastrement - 0 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 0 mm

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970756268

Réf. Sonepar

00001075982

Réf. Fournisseur

088148

Marque

Legrand

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

autre

longueur dimension d'encastrement:

0 mm

largeur dimension d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

avec évidement pour revêtement de sol:

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

0 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

adapté à un canal noyé:

Non

adapté à un fond rentrant:

Non

adapté à un double fond:

Non

adapté à un nettoyage humide:

Oui

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

125 mm

longueur externe:

257 mm

Plaque de finition laiton brut brossé pour couvercle métal pour boite de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules - épaisseur 15mm - fixation par bandes adhésives pré-collées

Les Atouts de l'article:

Plaque de finition pour couvercle métal 8 modules ou 12 modules Finition laiton brut brossé Epaisseur 15mm parfaitement adaptée au couvercle Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)