Legrand - Plaque de fond pour coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée ou réhausse - 401351

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fond d'appareil

  • adapté à la largeur de boîtier - 156 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 239 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 103.5 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064013512

Réf. Sonepar

00001401351

Réf. Fournisseur

401351

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

fond d'appareil

adapté à la largeur de boîtier:

156 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

239 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

103.5 mm

matériau:

plastique

largeur:

156 mm

hauteur:

239 mm

profondeur:

2 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

Plaque de fond pour coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée ou rehausse - permet d'obtenir une isolation Classe II sur les coffrets - livrée avec bouchon

Les Atouts de l'article:

Plaque de fond pour coffret 1 rangée Drivia 13 Se monte dans coffret Drivia 13 ou sur réhausse 13 modules

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.