Legrand - Plaque de fond pour coffret Drivia 18 modules 2 rangées ou réhausse - Classe II - 401252


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fond d'appareil
adapté à la largeur de boîtier - 261 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 364 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 103.5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245064012522
Réf. Sonepar
00001401252
Réf. Fournisseur
401252
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
fond d'appareil
adapté à la largeur de boîtier:
261 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
364 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
103.5 mm
matériau:
plastique
largeur:
261 mm
hauteur:
364 mm
profondeur:
2 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Plaque de fond pour coffret Drivia 2 rangées 18 modules Permet d'obtenir une isolation classe II sur les coffrets Livrée avec bouchon permettant d’obtenir la double isolation
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.