Legrand - Plaque d'entrée de câbles avec balais pour coffrets pivotants LCS3 - 046255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - brosse
type - droit
largeur - 600 mm
hauteur - 4.45 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060462550
Réf. Sonepar
00001046255
Réf. Fournisseur
046255
Marque
Legrand
modèle:
brosse
type:
droit
largeur:
600 mm
hauteur:
4.45 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
62 mm
Les Atouts de l'article:
Plaque d’entrée de câbles avec balai Pour coffrets 19pouces LCS³ pivotants
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



