Legrand - Plaque d'identification blanche Colring 38,5x19mm - colliers largeur 4,6mm maxi - 032085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 38.5 mm
largeur - 19 mm
couleur - blanc
crantage - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060320850
Réf. Sonepar
00001032085
Réf. Fournisseur
032085
Marque
Legrand
modèle:
étiquette
longueur:
38.5 mm
largeur:
19 mm
couleur:
blanc
crantage:
sans
matériau:
plastique
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Plaque d'identification blanche Colring 38,5x19mm pour colliers largeur 4,6mm maxi - marquage par stylo feutre noir indélébile
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification pour colliers largeur 4,6mm maximum Marquage par stylo feutre référence 039598 Blanche 38,5x19mm
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification pour colliers largeur 4,6mm maximum Marquage par stylo feutre référence 039598 Blanche 38,5x19mm
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.


