Legrand - Plaque entrée de câbles IP43 largeur 400mm XL3HP 6300 - 3PECM040

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque entrée de câbles IP43 largeur 400mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 224 mm

  • hauteur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972639163

Réf. Sonepar

00001263916

Réf. Fournisseur

3PECM040

Marque

Legrand

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

224 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

230 mm

couleur:

zinc

Plaque entrée de câbles IP43 avec joint mousse pour armoires de distribution largeur 400mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Composé de 2 plaques avec joint mousse 25x30mm Pour le remplacement de 2 entrées de câbles plaques pleines profondeur 125mm fournies avec le socle de toit IP43 Pour armoire XL³HP 6300 largeur 400mm Fourni avec des accessoires de fixation

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.