Legrand - Plaque entrée de câbles IP43 largeur 600mm XL3HP 6300 - 3PECM060

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque entrée de câbles IP43 largeur 600mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 424 mm

  • hauteur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972639170

Réf. Sonepar

00001263917

Réf. Fournisseur

3PECM060

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

424 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

230 mm

couleur:

zinc

Plaque entrée de câbles IP43 avec joint mousse pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Composé de 2 plaques avec joint mousse 25x30mm Pour le remplacement de 2 entrées de câbles plaques pleines profondeur 125mm fournies avec le socle de toit IP43