Legrand - Plaque intermédiaire pour armoire Altis assemblable hauteur 1200mm - 047649

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 100 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060476496

Réf. Sonepar

00001047649

Réf. Fournisseur

047649

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

largeur:

100 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque intermédiaire pour armoire Altis assemblable hauteur 1200mm - acier galvanisé avec perforations Lina 12,5

Les Atouts de l'article:

Acier galvanisé
Avec perforations Lina 12,5
Permet la liaison continue entre 2 plaques pleines ou Lina 12,5
Plaque intermédiaire
Pour armoire Altis assemblable uniquement hauteur 1200mm - poids 3kg

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables