Legrand - Plaque largeur totale 1000x1800mm XL3HP 6300 - 3PMLT100180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972488464
Réf. Sonepar
00001248846
Réf. Fournisseur
3PMLT100180
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Permet le montage d'équipements de distribution de l'énergie et d'automatismes Insertion par l'avant de l'armoire Charge admissible : 200 kg/m² Acier galvanisé épaisseur 25/10 Nervuré sur les 4 panneaux pour une plus grande rigidité
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.


