Legrand - Plaque largeur totale 800x1600mm XL3HP 6300 - 3PMLT080160

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque largeur totale 800x1600mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1600 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972488501

Réf. Sonepar

00001248850

Réf. Fournisseur

3PMLT080160

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1600 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Total largeur Platine pour montage armoire de distribution largeur 800mm hauteur 1600mm pour applications industrielles - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet le montage d'équipements de distribution de l'énergie et d'automatismes Insertion par l'avant de l'armoire Charge admissible : 200 kg/m²