Legrand - Plaque Lina 12,5 1000x1800mm pour armoire XL3HP 6300 - 3PMLIN100180


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972638777
Réf. Sonepar
00001263877
Réf. Fournisseur
3PMLIN100180
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Permet le montage d'équipements de distribution de l'énergie et d'automatismes Charge admissible : 200 kg/m² Montage sur les montants fonctionnels