Legrand - Plaque Lina 12,5 1200x1800mm pour armoire XL3HP 6300 - 3PMLIN120180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1800 mm
largeur - 1200 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972638807
Réf. Sonepar
00001263880
Réf. Fournisseur
3PMLIN120180
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
largeur:
1200 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Permet le montage d'équipements de distribution de l'énergie et d'automatismes Charge admissible : 200 kg/m² Montage sur les montants fonctionnels Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.


