Legrand - Plaque Lina 12,5 800x2000mm pour armoire XL3HP 6300 - 3PMLIN080200

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque Lina 12,5 800x2000mm pour armoire XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972638883

Réf. Sonepar

00001263888

Réf. Fournisseur

3PMLIN080200

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de montage Lina 12,5 avec perçage, hauteur 2000mm pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet le montage d'équipements de distribution de l'énergie et d'automatismes Charge admissible : 200 kg/m² Montage sur les montants fonctionnels