Legrand - Plaque Lina 12,5 - coffret Atlantic, Atlantic Inox, Marina haut.1200xlarg.1000 - 036047

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060360474

Réf. Sonepar

00001036047

Réf. Fournisseur

036047

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque Lina 12,5 montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina 1200mm x 1000mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage

Les Atouts de l'article:

Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1200mm- Largeur 1000mm- Poids 13,9kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 1200mm Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²