Legrand - Plaque Lina 12,5 - coffret Atlantic, Atlantic Inox, Marina haut.1400xlarg.1000 - 036079

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1400 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060360795

Réf. Sonepar

00001036079

Réf. Fournisseur

036079

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1400 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque Lina 12,5 montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1400mm x largeur 1000mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage

Les Atouts de l'article:

Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1400mm- Largeur 1000mm- Poids 16,2kg
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables