Legrand - Plaque Lina 12,5 - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut. 800, larg. 800 - 036034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 800 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060360344
Réf. Sonepar
00001036034
Réf. Fournisseur
036034
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
800 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque Lina 12,5 montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm x largeur 800mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 800mm- Poids 7kg Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 800mm- Poids 7kg Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²



