Legrand - Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 1000mm - hauteur 2000mm - 047535


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 2000 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060475352
Réf. Sonepar
00001047535
Réf. Fournisseur
047535
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
2000 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 1000mm et hauteur 2000mm - charge admissible 200kg/m² - avec perçages pour l'implantation des équipements sans traçage - acier zingué
Les Atouts de l'article:
Acier galvanisé - Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Equerrage automatique :- Ø6,5mm pour rivets isolants référence 036644 (goulotte)- Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745
Perçage pour levage
Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 1000mm et hauteur 2000mm
Poids 38,3kg - Charge admissible 200kg/m²
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Acier galvanisé - Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Equerrage automatique :- Ø6,5mm pour rivets isolants référence 036644 (goulotte)- Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745
Perçage pour levage
Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 1000mm et hauteur 2000mm
Poids 38,3kg - Charge admissible 200kg/m²
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables