Legrand - Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 800mm - hauteur 1800mm - 047529

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060475291

Réf. Sonepar

00001047529

Réf. Fournisseur

047529

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 800mm et hauteur 1800mm - charge admissible 200kg/m² - avec perçages pour l'implantation des équipements sans traçage - acier zingué

Les Atouts de l'article:

Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 800mm et hauteur 1800mm Acier galvanisé - Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Perçage pour levage Equerrage automatique :- Ø6,5mm pour rivets isolants référence 036644 (goulotte)- Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745 Poids 27,3kg - Charge admissible 200kg/m²

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)