Legrand - Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox hauteur 1400xlargeur 800 - 036075

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1400 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060360757

Réf. Sonepar

00001036075

Réf. Fournisseur

036075

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1400 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque Lina 12,5 montage vertical pourcoffret Atlantic , Atlantic Inox hauteur 1400mm x largeur 800mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage

Les Atouts de l'article:

Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1400mm- Largeur 800mm- Poids 13kg Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²