Legrand - Plaque Lina 12,5 pour coffrets Atlantic et Marina hauteur 1200 et largeur 800mm - 036046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1200 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060360467
Réf. Sonepar
00001036046
Réf. Fournisseur
036046
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1200 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1200mm- Largeur 800mm- Poids 11,1kg
Plaque Lina 12,5 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables