Legrand - Plaque Mosaic 2 modules avec membrane étanche IP44 - blanc antimicrobien - 078880

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060788803

Réf. Sonepar

00001078880

Réf. Fournisseur

078880

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

90 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

18 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Plaque de finition Mosaic 2 modules avec membrane étanche IP44 blanc antimicrobien à clipser sur support Batibox 2 modules - compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led - nouveau design à large chanfrein

Les Atouts de l'article:

Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led pour supports référence 080260L et référence 080262L
L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
Plaque de finition Mosaic 2 modules étanche IP44 équipée d'une membrane permettant de recevoir les fonctions Mosaic de commande et de branchement
Se clipse sur les supports Batibox 2 modules références 080251, 080261 et 080269

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables