Legrand - Plaque Mosaic 6 modules horizontal - blanc - 078816


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
couleur - blanc
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060788162
Réf. Sonepar
00001078816
Réf. Fournisseur
078816
Réf. Commerciale
Legrand
sens de montage:
horizontal
couleur:
blanc
nombre d'unités:
1
porte-étiquette:
Non
matériau:
plastique
type de fixation:
à clipser
qualité du matériau:
thermoplastique
avec volet de protection:
Non
traitement de la surface:
non traité
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur:
224 mm
sans halogène:
Oui
hauteur:
82 mm
profondeur:
9 mm
numéro RAL (équivalent):
9003
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
indice de protection (IP):
autre
adapté à une boîte de sol:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
montage encastré:
Oui
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
avec grille de montage:
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs:
1
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Blanc RAL 9003 Cette plaque se clipse sur le support Batibox 6, 8 ou 3x2 modules référence 080253 Finition brillante L' encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil.
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.