Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Plaque obturation pour Jupiter encastré droit 1 poste blanc - 081073

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de lentille - rectangulaire

  • largeur de l'ouverture - 26 mm

  • couleur - blanc

  • hauteur de l'ouverture - 75 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060810733

Réf. Sonepar

00001081073

Réf. Fournisseur

081073

Marque

Legrand

matériau:

plastique

type de lentille:

rectangulaire

largeur de l'ouverture:

26 mm

couleur:

blanc

hauteur de l'ouverture:

75 mm

Plaque d'obturation pour appareillage Jupiter encastré vertical 1 poste blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Plaque d'obturation 1 poste - Appareillage saillie complet version étroite Pour obturation du Jupiter encastré droit Blanc RAL9003

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.