Legrand - Plaque obturation pour Jupiter encastré droit 2 postes blanc - 081074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rectangulaire
largeur de l'ouverture - 26 mm
couleur - blanc
hauteur de l'ouverture - 120 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060810740
Réf. Sonepar
00001081074
Réf. Fournisseur
081074
Marque
Legrand
matériau:
plastique
type de lentille:
rectangulaire
largeur de l'ouverture:
26 mm
couleur:
blanc
hauteur de l'ouverture:
120 mm
Plaque d'obturation pour appareillage Jupiter encastré vertical 2 postes blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Plaque d'obturation 2 postes - Appareillage saillie complet version étroite Pour obturation du Jupiter encastré droit Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Les Atouts de l'article:
Plaque d'obturation 2 postes - Appareillage saillie complet version étroite Pour obturation du Jupiter encastré droit Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.



