Legrand - Plaque obturatrice 2U 19pouces métal Soluclip - 046539

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 88 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060465391

Réf. Sonepar

00001046539

Réf. Fournisseur

046539

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

482 mm

hauteur:

88 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

88.9 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plaque obturatrice 2U 19pouces métal Soluclip - fixation rapide sans vis - noir RAL9005

Les Atouts de l'article:

2U - Métal Soluclip
Noir RAL9005
Plaque obturatrice 19pouces

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables