Legrand - Plaque obturatrice 2U 19pouces plastique à clippage direct - 046533

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque obturatrice 2U 19pouces plastique à clippage direct

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 88 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • matériau - plastique

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060465339

Réf. Sonepar

00001046533

Réf. Fournisseur

046533

Marque

Legrand

largeur:

482 mm

hauteur:

88 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

matériau:

plastique

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

88.9 mm

finition de la surface:

non traité

Plaque obturatrice 2U 19pouces plastique à clippage direct - finition noir RAL9005

Les Atouts de l'article:

Plaque obturatrice 19pouces 2U - Plastique à clippage direct Noir RAL9005

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).