Legrand - Plaque obturatrice 3U 19pouces métal Soluclip - 046540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 482 mm
hauteur - 132 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060465407
Réf. Sonepar
00001046540
Réf. Fournisseur
046540
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
482 mm
hauteur:
132 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
133.35 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
3U - Métal Soluclip
Noir RAL9005
Plaque obturatrice 19pouces
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables