Legrand - Plaque obturatrice pour armoire Altis métal largeur 600mm et profondeur 800mm - 048169


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 424 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060481698
Réf. Sonepar
00001048169
Réf. Fournisseur
048169
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
424 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
400 mm
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
2 plaques composant l'ensemble
Livrée avec visserie et joint
Plaque obturatrice
Pour armoire Altis métal :- largeur 600mm- profondeur 800mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables