Legrand - Plaque obturatrice pour armoire Altis métal largeur 800mm et profondeur 600mm - 048178

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 624 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060481780

Réf. Sonepar

00001048178

Réf. Fournisseur

048178

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

624 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

200 mm

numéro RAL:

7035

Plaque obturatrice pour ajour bas d'armoires Altis métal largeur 800mm et profondeur 600mm - ensemble composé d'1 plaque

Les Atouts de l'article:

1 plaque composant l'ensemble
Livrée avec visserie et joint
Plaque obturatrice
Pour armoire Altis métal :- largeur 800mm- profondeur 600mm

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables