Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Plaque partielle Lina 12,5 - armoire Altis/Marina hauteur 800mm et largeur 800mm - 048140

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060481407

Réf. Sonepar

00001048140

Réf. Fournisseur

048140

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

800 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque partielle Lina 12,5 pour armoire Altis et Marina hauteur 800mm et largeur 800mm - charge admissible 150kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage - acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Dimensions et poids net plaque: - Hauteur 800mm- Largeur 800mm- Poids net 5,9kg
Equerrage automatique :- Ø6,5mm pour rivets isolants référence 036644 (goulotte)- Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745
Plaque partielle Lina 12,5 - acier galvanisé
Pour armoire Altis et Marina largeur 800mm - charge admissible 150kg/m²

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables