Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Plaque partielle Lina 12,5 pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm - 034608

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1400 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060346089

Réf. Sonepar

00001034608

Réf. Fournisseur

034608

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1400 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque partielle Lina 12,5 pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm 14,6kg charge admissible 150kg/m² - avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage - équerrage automatique - montage direct sur le bâti

Les Atouts de l'article:

Plaque partielle Lina 12,5 - acier galvanisé Pour armoire Marina largeur 800mm - charge admissible 150kg/m² Dimensions et poids net plaque :- Hauteur 1400mm- Largeur 800mm- Poids net 14,6kg Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage Equerrage automatique :- Ø6,5mm pour rivets isolants référence 036644 (goulotte)- Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)