Legrand - Plaque perforée Lina 25 coffret Atlantic/Atlantic Inox haut.1400mmxlarg.800mm - 036090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 800 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060360900
Réf. Sonepar
00001036090
Réf. Fournisseur
036090
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1400 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox Pour coffrets :- Hauteur 1400mm- Largeur 800mm- Poids 7,8kg Acier zingué Charge admissible 50kg/m²



